Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm 1 Matte SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9113447191
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D000163
EAN/GTIN:
     4020749901433
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
die ideale Ergänzung beim Niederzurren · Reibbeiwerte µ > 0,6 (Materialpaarung Holz zu Siebdruckboden) · lieferbar als Anschnitt und Rollenware gemäß VDI 2700 ff.. Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 8mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Matte
Länge:
500 cm
Breite:
25 cm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Antirutschmatten, Antirutschpad, Ladungssicherung, Palettenmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,77*
€ 29,07*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,89*
€ 29,22*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 26,8152*
€ 35,8252*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,15*
€ 38,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,8252*
€ 42,632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,7452*
€ 42,5368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,0552*
€ 40,5257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,0252*
€ 39,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,9552*
€ 38,0267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,8152*
€ 31,9101
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
D059253
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.