Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm 1 Matte SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-721482
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D000163
EAN/GTIN:
     4020749901433
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
die ideale Ergänzung beim Niederzurren · Reibbeiwerte µ > 0,6 (Materialpaarung Holz zu Siebdruckboden) · lieferbar als Anschnitt und Rollenware gemäß VDI 2700 ff.. Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 8mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Matte
Länge:
500 cm
Breite:
25 cm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l5000xb250mm stärke 8mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte spanset, Antirutschmatten, Antirutschpad, Ladungssicherung, Palettenmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,65*
€ 29,27*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,85*
€ 29,42*
24 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 26,8652*
€ 35,9952*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 36,20*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,03*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
D059253
ab € 36,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.