Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.405.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.405.020
EAN/GTIN:
     4047417506240
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Anzahl Schubladen: 1 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,55*
€ 1.491,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,90*
€ 1.511,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,46*
€ 1.518,23*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.364,3564*
€ 1.522,5464*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,06*
€ 1.583,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,5464*
€ 1.811,8302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,8064*
€ 1.791,9096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,6164*
€ 1.717,9035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,3964*
€ 1.670,0417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,3564*
€ 1.623,5841
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 81,11*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 28,82*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,81*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 99,81*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 99,93*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 50,21*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,15*
Zubehör
Lista
60.484.000
ab € 83,84*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 41,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.