Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring, Gewinde Pg 11 außen, Gewinde Pg 7 innen, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40020632
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126015522
EAN/GTIN:
     4011126015522
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Außengewinde : Pg 11 Innengewinde : Pg 07 Gewindelänge außen : 6 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Aussen-Ø : 20 mm mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: 44/1107, 441107, 4011126015522, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482712, 482712
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5578*
€ 0,7278*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6082*
€ 0,7982*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6708*
€ 0,8708*
1
€ 5,00*
ab € 0,68*
€ 1,18*
1
€ 3,90*
ab € 1,11*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,2959*
Ähnlich
HKL
ab € 1,195*
Ähnlich
HKL
ab € 0,64*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7839*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4661*
Ähnlich
HKL
ab € 0,94*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3904*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2326*
Ähnlich
HKL
ab € 6,9688*
Ähnlich
HKL
ab € 8,3891*
Ähnlich
HKL
ab € 5,8612*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.