Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 44/1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-75937267
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     44/1107
EAN/GTIN:
     4011126015522
Suchbegriffe:
Reduktionsring

Reduzierring 44/1107

Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Außengewinde : Pg 11 Innengewinde : Pg 07 Gewindelänge außen : 6 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Aussen-Ø : 20 mm mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5578*
€ 0,7278*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6082*
€ 0,7982*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6708*
€ 0,8708*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,68*
€ 1,18*
1
€ 3,90*
ab € 1,11*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,2959*
Ähnlich
HKL
ab € 1,195*
Ähnlich
HKL
ab € 0,64*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7839*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4661*
Ähnlich
HKL
ab € 0,94*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3904*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2326*
Ähnlich
HKL
ab € 6,9688*
Ähnlich
HKL
ab € 8,3891*
Ähnlich
HKL
ab € 5,8612*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.