| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062992 Herst.-Nr.: 0055.0031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 25, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,3 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 276 mm, Höhe: 276 mm, Tiefe: 200 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VH 25, VH25, 0055.0031, Zubehör/Ersatzteile für Ventilatoren, Belüftung, Entlüftung, Ergänzungskomponente, Erweiterung, Kanal, Klima, Klimaanlage, Lüftungskomponente, Rohr, Rohrstück, Zuluftkanal, 1602192 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,57* | € 39,99* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,81* | € 40,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,14* | € 40,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,05* | € 41,74* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,35* | € 42,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|