Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Innengitter zur Be- und Entlüftung, geeignet für Nennweite 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063006
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Innengitter zur Be-und Entlüftung.Artikel: IG 25, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,3 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 320 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, aussenverschlussklappen maico, außenverschlussklappen pvc, IG 25, IG25, 0059.0172, Außenluftgitter, Außengitter, Berührungsschutz, Fliegengitter, Gitter für Lüftungssysteme, Gitterabdeckung, Innengitter, Insektengitter, Insektenschutz, Schutzgitter, Sicher, Sicherheitsgitter, 1602121
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 45,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,96*
€ 46,03*
€ 5,46*
ab € 35,27*
€ 46,67*
€ 3,90*
ab € 36,59*
€ 47,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,73*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.