Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Verschlussklappe AS 60 selbsttätige Verschlussklappe, DN600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40105168
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe
Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit verzinktem Schutzgitter. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.Artikel: AS 60, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 2,6 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 600 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 622 mm, Tiefe: 42 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AS 60, AS60, 0151.0337, Jalousieklappe für Wandanbau, Außenklappe, Außenverschluss, Belüftungsklappe, Entlüftungsklappe, Innenklappe, Innenverschluss, Innenverschlussklappe, Kanal-Verschlussklappe, Kanalklappe, Klapp, Klappe, Klappe für Lüftungssysteme, Ventilator-Verschlussklappe, Ventilatorklappe, Verschlussklappe, 1602058
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 248,09*
€ 297,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,94*
€ 298,37*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,48*
€ 299,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,87*
€ 312,99*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,08*
€ 321,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0199
ab € 157,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.