Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklappe AS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-56157503
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0337
EAN/GTIN:
     4012799513377
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe

Verschlussklappe AS 60

Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit verzinktem Schutzgitter. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.Artikel: AS 60, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 2,56 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,06 kg, Klappenart: selbstt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
622 mm
Nennhöhe Kanal:
622 mm
Fronthöhe:
622 mm
Frontbreite:
622 mm
Tiefe:
42 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 248,09*
€ 297,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,94*
€ 298,37*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,48*
€ 299,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,87*
€ 312,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,08*
€ 321,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0199
ab € 157,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.