| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40178768 Herst.-Nr.: 17004505007 EAN/GTIN: 4061131075035 |
| |
|
| | |
| Pfannenberg Strahlungsheizungen sind sehr kompakt gebaut und decken einen weiten Betriebsbereich ab. Sie werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt und vermeiden damit nicht zuletzt die Bildung von Korrosion. Vorteile der Serie auf einen Blick: - Standard-Strahlungsheizung für alle Applikationen - Optimal für kleine Gehäuse - Langlebiger und robuster Aufbau ohne Lüfter - Elektrischer Anschluss über Federzugklemmen - Verfügbar von 30W bis 150W Heizleistung (Standard) - Verfügbar von 10W bis 30W Heizleistung (Mini) - Integrierte Schnappbefestigung für 35mm-DIN-Schiene - Einsetzbar zwischen -40C und 70C - Zulassungen: cURus, EAC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLH 045 rad.heat.45W 110-250AC, FLH045rad.heat.45W110250AC, 17004505007, Heizung (Schaltschrank), Heizapparat, Heizgerät für Schaltschrank, Heizstrahler, Heizstrahler 45 W, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Heizungen, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schaltschrankheizung, Schrank-Heizung, Strahlungsheizung 45 W, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,59* | € 55,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 55,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,96* | € 57,52* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,69* | € 63,49* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,63* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|