Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlungsheizung UL Klemme,110-250AC FLH 045 #17004505007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517I-26772227
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     17004505007
EAN/GTIN:
     4061131075035
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung

Strahlungsheizung UL Klemme,110-250AC FLH 045 #17004505007

Pfannenberg Strahlungsheizungen sind sehr kompakt gebaut und decken einen weiten Betriebsbereich ab. Sie werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt und vermeiden damit nicht zuletzt die Bildung von Korrosion. Vorteile der Serie auf einen Blick: - Standard-Strahlungsheizung für alle Applikationen - Optimal für kleine Gehäuse - Langlebiger und robuster Aufbau ohne Lüfter - Elektrischer Anschluss über Federzugklemmen - Verfügbar von 30W bis 150W Heizleistung (Standard) - Verfügbar von 10W bis 30W Heizleistung (Mini) - Integrierte Schnappbefestigung für 35mm-DIN-Schiene - Einsetzbar zwischen -40C und 70C - Zulassungen: cURus, EAC
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
45 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..250 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
45 W
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,59*
€ 55,87*
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 55,98*
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 57,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,69*
€ 63,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,63*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.