| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011126014310 Herst.-Nr.: 4011126014310 EAN/GTIN: 4011126014310 |
| |
|
| | |
| Rohrverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Spannring, halogenfrei. Nenngröße : Pg 36 Anschlussgewindelänge : 10 mm für Rohr-Ø : 42 - 47,5 mm Schlüsselweite 1 : 60 mm Schlüsselweite 2 : 60 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 65°C Schutzart : IP40 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Spannring : PE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 978/36, 97836, 4011126014310, DIN Rohrverschraubung, DIN Verschraubung, Messing-Verschraubung, Pg-Rohrverschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,8533* | € 46,1898* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,52* | € 50,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,81* | € 51,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|