Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverschraubung 978/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverschraubung 978/36
Artikel-Nr.:
     3517B-85957293
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     978/36
EAN/GTIN:
     4011126014310
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Rohrverschraubung 978/36

Rohrverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Spannring, halogenfrei. Nenngröße : Pg 36 Anschlussgewindelänge : 10 mm für Rohr-Ø : 42 - 47,5 mm Schlüsselweite 1 : 60 mm Schlüsselweite 2 : 60 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 65°C Schutzart : IP40 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Spannring : PE
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
64,2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
42..47,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,8533*
€ 46,1898*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,52*
€ 50,06*
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 51,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.