Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung externer Zugentlastung, M 20, Kabel-Ø 11-13 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelverschraubung externer Zugentlastung, M 20, Kabel-Ø 11-13 mm, Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126364330
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126364330
EAN/GTIN:
     4011126364330
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kleinhuis kabelverschraubung metall...
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 20 für Kabel-Ø : 11 - 13 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite 1 : 22 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Werkstoff Dichtring : SBR/NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung m20 metall, 920M2013, 4011126364330, DIN-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, metrische Kabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,87*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,3771*
€ 6,9024*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,9024*
€ 8,21386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6571*
€ 7,92195
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,2871*
€ 7,48165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,9271*
€ 7,05325
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,3771*
€ 6,39875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 172,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.