Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 920M2013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 920M2013
Artikel-Nr.:
     3517B-95937089
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     920M2013
EAN/GTIN:
     4011126364330
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kleinhuis kabelverschraubung metall...

Kabelverschraubung 920M2013

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 20 für Kabel-Ø : 11 - 13 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite 1 : 22 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,87*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,3771*
€ 6,9024*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 171,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.