Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8146/5-V11-300-00-1050, Lasttrennschalter, gelber Kragen, roter Griff, 10 A, 3-polig, 2x M25 Ø 7 ... 17mm, 1x M20 Ø 4 ... 13mm m. Stopfen, Zone 1/2/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827077593
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     221385
EAN/GTIN:
     4046827077593
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 3polig
lasttrenner
Die Lasttrennschalter der Reihe 8146/5-V11 von R. STAHL dienen als Netzanschlussschalter für Verteileranlagen und Motorstromkreise. Die Standardvarianten sind für Bemessungsbetriebsströme bis 80 A ausgelegt, möglich sind 16?630 A. Sie besitzen das Motorschaltvermögen AC-3 und AC-23 sowie DC-23. Sie sind mit einem abschließbaren großen Drehgriff in Schwarz bzw. Rot/Gelb ausgestattet. Lasttrennschalter -, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V11-300-00-1050, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10,000 A, Gehäusematerial: Polyester, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Schutzart (IP): IP66, Umgebungstemperatur min.: -40°C, Umgebungstemperatur max.: +51°C, Detaillierte Polzahl: 3 polig, Kabeleinführung: 2x M25 Ø 7 ... 17mm, Kabeleinführung2: 1x M20 Ø 4 ... 13mm m. Stopfen, Farbe Griff: gelber Kragen, roter Griff, Lebensdauer min.: 10^5 Schaltspiele, Kurzschlussschutz max.: 16 A, Auslösecharakteristik: gG, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146M - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter 10 a, 8146/5-V11-300-00-1050, 81465V11300001050, 221385, Lastschalter, Last- und Motorschalter 8511
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,72*
€ 365,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,36*
€ 365,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,41*
€ 369,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,52*
€ 418,08*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,88*
€ 428,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.