Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3 polig 10,00 A 221385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15873649
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     221385
EAN/GTIN:
     4046827077593
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner

Lasttrennschalter 3 polig 10,00 A 221385

Lasttrennschalter -, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V11-300-00-1050, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10,000 A, Gehäusematerial: Polyester, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Schutzart (IP): IP66, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,34*
€ 364,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,14*
€ 365,23*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,91*
€ 365,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,85*
€ 415,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.