| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084336553 Herst.-Nr.: 1061397 EAN/GTIN: 4047084336553 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,83* | € 119,86* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,48* | € 120,04* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,77* | € 123,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,09* | € 128,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,60* | € 133,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|