| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68968737 Herst.-Nr.: 1061397 EAN/GTIN: 4047084336553 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke GSE6-N4212 Miniatur-Lichtschranken, G6, GSE6-N4212, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1. Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 10000 mm | Max. Schaltabstand: | 15000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 31,5 mm | Länge des Sensors: | 21 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,83* | € 119,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,48* | € 120,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,77* | € 123,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,09* | € 128,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,60* | € 133,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|