Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator 70W Luftdurchs. 930 HQW 200/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184009603
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     00960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur -30 ... 60°C, Volumenstrom 930m³/h, Drehzahl 22501/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator helios, axial wandventilator, wandeinbauventilator 200mm, Axial-Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,20*
€ 1.264,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,36*
€ 1.157,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,34*
€ 1.113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,44*
€ 1.044,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.