Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator, 230 W, Luftdurchsatz 191 HQW 250/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184011040
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     01104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur -30 ... 60°C, Volumenstrom 2070m³/h, Drehzahl 27101/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 250mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator helios, axial wandventilator, wandlüfter 250mm, Axial-Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,89*
€ 1.694,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,07*
€ 1.651,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.367,26*
€ 1.627,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,18*
€ 1.568,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,13*
€ 1.513,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,33*
€ 1.452,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.