Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 315/2 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184011484
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     01148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandeinbauventilator helios
Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 0,55kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 4130m³/h, Mediumtemperatur -30 ... 40°C, Schutzart (IP) IP54, Nenndurchmesser Kanal 315mm, Einbauort Wand, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, Axial-Hochleistungsventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,52*
€ 2.073,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,15*
€ 1.994,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.651,01*
€ 1.964,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,56*
€ 1.902,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,43*
€ 1.866,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,69*
€ 1.848,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.