Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH, mit Gitter HSW 200/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184075028
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     07502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandeinbauventilator helios
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur -30 ... 40°C, Volumenstrom 520m³/h, Drehzahl 13601/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, wandeinbauventilator 200mm, Axial-Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,90*
€ 867,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,67*
€ 826,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,19*
€ 760,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.