Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator 30W Luftdurchs. 520 HQW 200/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184075370
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     07537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur -30 ... 60°C, Volumenstrom 520m³/h, Drehzahl 13601/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator helios, axial wandventilator, wandeinbauventilator 200mm, Axial-Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 555,89*
€ 688,55*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 559,31*
€ 688,56*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,37*
€ 781,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,87*
€ 747,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,52*
€ 717,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,89*
€ 661,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.