Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialventilator Niederdruck,230V HWW 200/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184075387
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     07538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur -20 ... 60°C, Volumenstrom 520m³/h, Drehzahl 13601/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,06*
€ 916,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,85*
€ 872,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,05*
€ 840,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,82*
€ 806,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.