Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbauventilator 30W,420cbm/h.,IP44 EN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799813071
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0081.0307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandeinbauventilator maico
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur 40 ... 40°C, Volumenstrom 420m³/h, Drehzahl 13501/min, Schutzart (IP) IP44, Ausführung Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, wandeinbauventilator 200mm, Axial-Wandventilator, Fenster, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,70*
€ 762,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,79*
€ 730,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,70*
€ 702,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,12*
€ 674,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,39*
€ 614,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.