Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 200 DZQ 20/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799831167
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Mediumtemperatur 60 ... 60°C, Volumenstrom 1150m³/h, Drehzahl 28501/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, wandeinbauventilator 200mm, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,86*
€ 1.283,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,66*
€ 1.219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,77*
€ 1.174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,55*
€ 1.128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,92*
€ 1.056,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.