Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator DN250, 980cbm/h DZR 25/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799867210
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0721
EAN/GTIN:
     4012799867210
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 38kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 980m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 372mm, Kanalhöhe 372mm, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.242,50*
€ 1.402,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.249,69*
€ 1.403,52*
Frei Haus
ab € 1.257,42*
€ 1.416,05*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.328,52*
€ 1.521,21*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.409,74*
€ 1.577,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,21*
€ 1.810,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,45*
€ 1.770,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.465,14*
€ 1.743,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,01*
€ 1.689,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,81*
€ 1.640,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,52*
€ 1.580,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 250,44*
Zubehör
Maico
0036.0070
ab € 44,62*
Zubehör
Maico
0151.0102
ab € 118,11*
Zubehör
Maico
0092.0275
ab € 129,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 721,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 663,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.