Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 4160cbm/h DZR 45/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799867319
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0731
EAN/GTIN:
     4012799867319
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 150kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 4160m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 571mm, Kanalhöhe 571mm, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.668,37*
€ 1.859,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.669,17*
€ 1.860,29*
Frei Haus
ab € 1.681,74*
€ 1.877,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.786,71*
€ 2.015,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.888,98*
€ 2.088,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,48*
€ 2.398,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,08*
€ 2.342,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.938,56*
€ 2.306,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,85*
€ 2.237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,42*
€ 2.178,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,71*
€ 2.126,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0036.0074
ab € 59,67*
Zubehör
Maico
0151.0106
ab € 236,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0236
ab € 112,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 875,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.