| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799870340 Herst.-Nr.: 0087.0034 EAN/GTIN: 4012799870340 |
| |
|
| | |
| Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Volumenstrom 2095m³/h, Nennleistung 485W, Mediumtemperatur -25 ... 60°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 315mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, wandventilator 315 mm, Dachlüfter, Radial-Dachventilator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.467,01* | € 2.633,81* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.470,56* | € 2.634,72* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.471,39* | € 2.711,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.669,25* | € 2.833,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|