Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 200 DZS 20/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799940128
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Mediumtemperatur 60 ... 60°C, Volumenstrom 1150m³/h, Drehzahl 28501/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, wandeinbauventilator 200mm, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,64*
€ 1.285,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,24*
€ 1.221,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,94*
€ 1.175,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,31*
€ 1.129,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,39*
€ 1.059,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.