Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 200 EZS 20/4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799940715
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur 60 ... 60°C, Volumenstrom 475m³/h, Drehzahl 13801/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 200mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, wandeinbauventilator 200mm, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,14*
€ 905,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,45*
€ 872,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,89*
€ 837,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,21*
€ 777,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.