Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 250 EZS 25/4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799940722
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Mediumtemperatur 60 ... 60°C, Volumenstrom 1000m³/h, Drehzahl 14251/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 250mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, wandlüfter 250mm, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,38*
€ 1.246,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,63*
€ 1.216,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.007,30*
€ 1.198,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,94*
€ 1.155,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,21*
€ 1.110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,73*
€ 1.039,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.