Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 16A 3P 42V 12h IP44 10391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Kupplung 16A 3P 42V 12h IP44 10391
NORVO Kupplung 16A 3P 42V 12h IP44 10391
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-S50185571
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10391
EAN/GTIN:
     4015609004867
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung walther 16a
cee kupplungsdose
IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 40-50 V (50+60 Hz) weiß, Uhrzeit-Stellung 12h, Kennfarbe weiß, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Knickschutztülle, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, 3 pol., CEE, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp, CEETyp-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 41,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,75*
€ 42,12*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,90*
€ 42,21*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 36,26*
€ 43,60*
1
€ 5,46*
ab € 36,58*
€ 48,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
10381
ab € 21,12*
Ähnlich
Walther-Werke
11380
ab € 34,73*
Ähnlich
Walther-Werke
11390
ab € 39,27*
Ähnlich
Walther
11381
ab € 30,27*
Ähnlich
Walther
10390
ab € 35,06*
Ähnlich
Walther
11391
ab € 34,61*
Ähnlich
Walther
10380
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.