| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S9004257011407 Herst.-Nr.: 70011198 EAN/GTIN: 9004257011407 |
| |
|
| | |
| Ausführung Ein-/Ausschalter, Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 80A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 22kW, Schutzart (IP), frontseitig IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, kraus & naimer hauptschalter 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Laststromschalter, Leistungsschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,48* | € 83,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,31* | € 83,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,45* | € 85,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|