Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Not-Aus 80A,30KW,3pol. KG80 T203/04 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter Not-Aus 80A,30KW,3pol. KG80 T203/04 E
Hauptschalter Not-Aus 80A,30KW,3pol. KG80 T203/04 E
Artikel-Nr.:
     6012-15219690
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70011198
EAN/GTIN:
     9004257011407
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hauptschalter Not-Aus 80A,30KW,3pol. KG80 T203/04 E

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,48*
€ 83,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,31*
€ 83,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 85,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.