Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60060O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45942690
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA66006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102544
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60060O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 60x60mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
64 mm
Breite:
67 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 20,83*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 15,92*
€ 22,51*
1
€ 5,95*
ab € 15,954*
€ 22,554*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,38*
€ 22,95*
1
€ 3,90*
ab € 18,55*
€ 25,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,19* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.