Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschelle ge.chromat. WN 7855 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45963517
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1043013
EAN/GTIN:
     4012195028451
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Leitungsschelle ge.chromat. WN 7855 A 2

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2 mm
Durchmesser:
2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,624*
€ 78,284*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,61*
€ 80,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,29*
€ 81,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,57*
€ 81,61*
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 84,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,61*
€ 97,1159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,43*
€ 95,7117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,43*
€ 86,1917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043196
ab € 122,227*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043226
ab € 136,455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043242
ab € 145,692*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043021
ab € 65,714*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043072
ab € 81,022*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043080
ab € 85,667*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043102
ab € 91,512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043129
ab € 98,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043145
ab € 103,105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043161
ab € 107,795*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043064
ab € 77,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.