Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 3h FW331503SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 3h FW331503SK
Artikel-Nr.:
     3517A-51168795
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW331503SK
EAN/GTIN:
     4015609296569
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 3h FW331503SK

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Schraubtechnik
32A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 47,40*
€ 56,20*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 44,47*
€ 58,43*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 58,55*
1
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 60,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.