Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodescanner m.PS/2-Schnittstelle 009371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barcodescanner m.PS/2-Schnittstelle 009371
Barcodescanner m.PS/2-Schnittstelle 009371
Artikel-Nr.:
     3517A-51450113
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     009371
EAN/GTIN:
     4014651093713
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Barcodescanner m.PS/2-Schnittstelle 009371

Barcodescanner mit PS/2-Schnittstelle zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes. Ausführung der Schnittstelle sonstige. Befestigungsart sonstige.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgerät
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Wechselobjektiv:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,06*
€ 295,02*
€ 5,95*
ab € 269,64*
€ 302,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,36*
€ 303,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,82*
€ 308,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 311,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044103-ISO
ab € 1.334,28*
Sonstiges
Benning
044106
ab € 2.254,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.