Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 200 Installationstester VDE-Norm 0100-600, 0105-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575792-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044106
EAN/GTIN:
     4014651441064
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Benning IT 200 Installationstester VDE-Norm 0100-600,0105-100

Auto Sequence® Installationstester zur Prüfung elektrischer Anlagen und Prüfung von EV-Ladestationen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3

4,3“ Farb-Touchscreen
Innovatives Bedienkonzept
Einzel-, Auto-TN, -TT, -IT und Auto Sequence®-Messungen
Leistungsstarker Li-Ionen-Akku für lange Betriebszeiten
Kalibrierzertifikat im Lieferumfang

Auto Sequence® Installationstester zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100 (EN 50110), inkl. Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter Typ B/ B+ (allstromsensitiv) und Typ AC, A, F (Mischfrequenzen) sowie Prüfung von EV-Ladestationen (Wallboxen) gemäß VDE 0122-1 (DIN EN/ IEC 61851-1) der Ladebetriebsart 3. Weitere Messungen über optionales Zubehör, wie TRUE RMS Strom, Leistung und Oberwelle über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 (044166)/ BENNING CC 4-2 (044167), Erdungswiderstand mittels 3-Leiter Methode über BENNING Erdungsset (044113) oder 2-Zangen-Methode über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 (044166)/ BENNING CC 4-2 (044167), Beleuchtungsstärke über BENNING Luxmeter Typ B (044111) sowie die Prüfung von EV-Ladestationen (Wallboxen) über den Prüfadapter BENNING EV 3-2 (044169), sind möglich. Besonders für die Prüfung von EV-Ladestationen (Wallboxen) sind speziell abgestimmte Auto Sequences® und Dokumentationen eingerichtet. Die Bedienung erfolgt einfach über das 4,3“ Farb-Touch-Display und Drucktasten. Viele Funktionen ergänzen die Bedienmöglichkeiten, wie Einzelprüfungen und vor¬programmierte Auto-Sequence®-Messungen, Auftrags-Manager zur Verwaltung von Prüfaufträgen, die Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen, kostenlose Firmware-Up¬dates sowie ein leistungsstarker 4400 mAh Li-Ionen Akkupack.

Ausstattung:
Bedienung über 4,3“ Farb-Touch-Display und Drucktasten
Einzelprüfungen und vor-programmierte Auto-Sequence®-Messungen
Auto-Prüfungen per Tastendruck (Z Auto, RCD Auto, Auto-TN, -TN rcd, -TT, -IT)
Auftrags-Manager zur Verwaltung von Prüfaufträgen;Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen inklusive der geplanten Messungen
Großer Messwertspeicher auf 8 GB SD-Karte
Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit Gut/Schlecht-Anzeige
Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle
Online-Spannungsmonitor zur Überwachung der Prüfanschlüsse
Kostenlose Firmware-Up-dates
leistungsstarker 4400 mAh Li-Ionen Akkupack
Akkuladefunktion im Gerät integriert
Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200
Erstellung und Übertragung umfangreicher Anlagenstrukturen zum BENNING IT 200 für die rationelle Erst- und Wiederholungsprüfung
Messwertdownload und Protokollierung für elektrische Anlagen und E-Ladestationen (Wallboxen)
unterstützt den Datenimport und vorhandenen Funktionsumfang des BENNING IT 130
Exportfunktion der Prüfdaten
Mehrfachinstallation ohne Zusatzkosten möglich
kostenlose Software-Updates
Berührungsspannung
TRUE RMS-Spannung
PE-Widerstand unter Netzspannung (3-Leiter-Methode)
Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) (Typ AC, A, F, B, B+, EV RCD/ EV RCM (RDC-DD), MI RCD und PRCDs), AUTO-Test, Auslösezeit, Auslösestrom (Rampe)

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 50110,DIN IEC 60364-6 · Display-Art: digital · Gewicht: 1.6 kg · Messbereich (VDE): Leitungsimpedanz,Schleifenimpedanz,Isolationswiderstand,Spannung,Frequenz,Strom · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 111 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 252 mm · Schnittstellen: USB,RS232 · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben · VDE-Norm: 0100-600,0105-100 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: mit Farb-Touchscreen,RCD/FI Test · Weitere technische Daten: Niederohmprüfung: 0,01 Ω - 2000 Ω
Isolationswiderstand (50/100/250/500/1000 V): 10 kΩ - 1000 MΩ
Leitungsimpedanz: 0,01 Ω - 10 kΩ
Spannungsfall: 0,1 % - 100 %
Schleifenimpedanz: 0,01 Ω - 10 kΩ
Kurzschlussstrom: 0,01 A - 200 kA
Durchgang: 7 mA
Spannung: 1 V - 550 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tragetasche,Software über Downloadlink,USB-Schnittstellenkabel,Commander-Prüfstecker,universelle 3-Leiter-Prüfleitung (L = 1,5 m),3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen,8 GB-SD-Karte,wiederaufladbarer 4400 mAh Akkupack,Ladegerät,Kurzbedienungsanleitung,Kalibrierzertifikat

Systemvoraussetzungen:
Windows 10

Hinweis:
Prüfadapter BENNING EV 3-2 zur Prüfung von Wallboxen, Stromzangenadapter BENNING CC 4-1/ BENNING CC 4-2 zur spießlosen Erdschleifenwiderstandsmessung und weiteres optionales Zubehör zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 252 x 111 x 165 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
252 mm
Produktabmessung, Breite:
111 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
USB | RS232
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Messbereich (VDE):
Leitungsimpedanz | Schleifenimpedanz | Isolationswiderstand | Spannung | Frequenz | Strom
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
mit Farb-Touchscreen | RCD/FI Test
Typ (Hersteller-Typ):
IT 200
Gewicht:
1.6 kg
DIN-Norm:
DIN EN 50110 | DIN IEC 60364-6
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0100-600 | 0105-100
Zertifizierungen:
RoHS | DIN | VDE
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, Varistor, benning fi-prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät, Benning, 044106, IT 200, BGV, BGVA3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.214,57*
€ 2.496,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.321,74*
€ 2.496,93*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.326,35*
€ 2.497,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.381,29*
€ 2.549,89*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 2.680,82*
€ 2.897,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.897,15*
€ 3.447,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,29*
€ 3.409,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.772,07*
€ 3.298,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.699,58*
€ 3.212,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.680,82*
€ 3.190,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044111
ab € 296,01*
Sonstiges
Benning
044113
ab € 101,60*
Sonstiges
Benning
044155
ab € 168,65*
Sonstiges
Benning
044168
ab € 172,72*
Sonstiges
Benning
044169
ab € 458,74*
Sonstiges
Benning
10198412
ab € 45,75*
Sonstiges
Benning
044038
ab € 130,74*
Sonstiges
Benning
044166
ab € 343,12*
Sonstiges
Benning
044039
ab € 151,06*
Sonstiges
Benning
009371
ab € 260,69*
Sonstiges
Benning
044170
ab € 171,13*
Sonstiges
Benning
044167
ab € 284,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.