Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H07V-K 6 br Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55653161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N044074
EAN/GTIN:
     5413260578502
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Ethernet-Kabel

EUP H07V-K 6 br Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiterdurchmesser:
3,1 mm
AWG-Größe:
0
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
4,7 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..50 °C
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 67,35*
€ 86,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,09*
€ 105,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,76*
€ 125,8544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,65*
€ 124,5335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,27*
€ 118,1313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,91*
€ 114,1329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8309* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,35*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.