Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H07V-K 6 gnge Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55653170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N044084
EAN/GTIN:
     5413260578557
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Ethernet-Kabel

EUP H07V-K 6 gnge Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiterdurchmesser:
3,1 mm
AWG-Größe:
0
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
4,7 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..50 °C
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,57096*
€ 0,73096*
2 Tage
3100
100
€ 4,99*
ab € 0,6798*
€ 0,8698*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,8368*
€ 1,0568*
7 Tage
15921
100
€ 5,80*
ab € 0,88*
€ 1,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0568*
€ 1,25759
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0468*
€ 1,24569
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9868*
€ 1,17429
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9568*
€ 1,13859
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,8368*
€ 0,99579
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,8368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 105,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,35*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.