Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H05V-K 0,75 rt Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55653856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N039014
EAN/GTIN:
     5413260575402
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Ethernet-Kabel

EUP H05V-K 0,75 rt Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Feste geschützte Verlegung in Geräten und in oder auf Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiterdurchmesser:
1,1 mm
AWG-Größe:
0
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
2,2 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..50 °C
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 6,40*
ab € 9,559*
€ 13,549*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 11,26*
€ 15,89*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,21*
€ 19,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1421* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.