| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56158558 Herst.-Nr.: 01001 EAN/GTIN: 4010184010012 |
| |
|
| | |
| Axialventilator Niederdruck,230V HWW 250/4 Axial-Hochleistungsventilator mit Wandeinbauring, Einströmdüse, direkt angetrieben. Wandring aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, Düse mit Schutzgitter saugseitig. Anschlusskasten am Motor. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Mediumtemperatur: | -20..40 °C | Volumenstrom: | 930 m³/h | Drehzahl: | 1300 1/min | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 250 mm | Verschlussklappe: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 394,26* | € 471,63* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,79* | € 473,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 405,57* | € 475,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 411,19* | € 481,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,85* | € 489,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|