Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HRFD 315/4 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-56169914
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00473
EAN/GTIN:
     4010184004738
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HRFD 315/4 EX

Axial-Hochleistungsventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,12 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2140 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Einbauort:
Rohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 917,97*
€ 1.078,45*
€ 5,95*
ab € 971,42*
€ 1.104,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,38*
€ 1.116,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,68*
€ 1.125,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.018,55*
€ 1.161,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,51*
€ 1.382,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,12*
€ 1.371,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,39*
€ 1.309,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,95*
€ 1.267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,55*
€ 1.212,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.