Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D14DCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D14DCA
LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D14DCA
Artikel-Nr.:
     3517A-58453384
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HL62D14DCA
EAN/GTIN:
     4058352348918
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D14DCA

Hallenleuchte LED 4000K DALI LED Highbay 11
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 345,48*
€ 403,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,38*
€ 411,90*
Frei Haus
ab € 358,29*
€ 415,78*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 369,27*
€ 428,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,30*
€ 468,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,90*
€ 490,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.