Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr
Artikel-Nr.:
     3517A-60756712
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA62002507030O
EAN/GTIN:
     4012740102438
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 20x25mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
21 mm
Breite:
32 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 8,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 6,87*
€ 9,86*
1
€ 5,95*
ab € 6,8836*
€ 9,8836*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,03*
€ 10,10*
1
€ 3,90*
ab € 7,96*
€ 11,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.