Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr
Artikel-Nr.:
     6012B-60756712
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA62002507030O
EAN/GTIN:
     4012740102438
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 200250O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 20x25mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
21 mm
Breite:
32 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 9,23*
1
€ 5,95*
ab € 6,8936*
€ 9,8636*
1
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 10,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 7,08*
€ 10,13*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,98*
€ 11,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,99* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.