Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410101A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410101A
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410101A
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61166823
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6410101A
EAN/GTIN:
     4015609642656
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410101A

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (641) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzart: IP44
Größe ca.: 90 x 463 x 150mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
4 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1

Steckdosenleiste nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 254,64*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,52*
€ 255,21*
Frei Haus
ab € 217,90*
€ 257,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,06*
€ 271,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,69*
€ 281,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.